1.177,25 €/ Stückexkl. MwSt
1.377,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 210 |
Typ | 32302 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1" BSPP(G) |
Durchgang | 25 mm |
KVS-Wert | 9.6 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 16 bar |
Spulentype | 400525-117 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 15.4 W / 33.6 VA |
Einschaltleistung | 110 VA |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Silber |
Material Membran | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 85 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 75 °C |
DN | DN25 |
Typ | D489 |
Maß | 1" |
Spannung | AC/DC |
A | 91 mm |
B | 56 mm |
C | 33 mm |
D | 95 mm |
E | 50 mm |
F | 98 mm |
H | 134 mm |
Gewicht | 2.2 kg |