824,50 €/ Stückexkl. MwSt
964,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 210 |
Typ | 32302 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSPP(G) |
Durchgang | 16 mm |
KVS-Wert | 3.9 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 16 bar |
Spulentype | 400425-217 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 16.7 W / 35VA |
Einschaltleistung | 78 VA |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Dichtung | FPM |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Silber |
Material Membran | FPM |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 50 °C |
DN | DN20 |
Typ | C488 |
Maß | 3/4" |
Spannung | AC |
A | 86 mm |
B | 51 mm |
C | 30 mm |
D | 71 mm |
E | 45 mm |
F | 58 mm |
H | 119 mm |
Gewicht | 1 kg |