Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32302 Serie: SC8210D489V Edelstahl/FPM Durchgang: 25mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1" NPT

  • ERIKS:14545797
  • Hersteller:SC8210D489V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Besonderheiten
  • Funktioniert so gut wie ein arbeitendes Magnetventil und eignet sich hervorragend für Systeme mit geringen Druckunterschieden und niedrigen Mediengeschwindigkeiten.
  • Ab 0 bar öffnend.
  • Robuste Konstruktion, zuverlässig und langlebig.
Zur Liste hinzufügen

1.425,45 €/ Stückexkl. MwSt

1.667,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32302
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" NPT
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
9.6 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400525-117
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
15.4 W / 33.6 VA
Einschaltleistung
110 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Dichtung
FPM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Silber
Material Membran
FPM
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 75 °C
DN
DN25
Typ
D489
Maß
1"
Spannung
AC/DC
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
95 mm
E
50 mm
F
98 mm
H
134 mm
Gewicht
2.2 kg