Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32302 Serie: SC8210C488V Edelstahl/FPM Durchgang: 16mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 3/4" NPT

  • ERIKS:14545795
  • Hersteller:SC8210C488V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Besonderheiten
  • Funktioniert so gut wie ein arbeitendes Magnetventil und eignet sich hervorragend für Systeme mit geringen Druckunterschieden und niedrigen Mediengeschwindigkeiten.
  • Ab 0 bar öffnend.
  • Robuste Konstruktion, zuverlässig und langlebig.
Zur Liste hinzufügen

731,00 €/ Stückexkl. MwSt

855,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32302
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" NPT
Durchgang
16 mm
KVS-Wert
3.9 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400625-142
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
12 W (hot) - 16.8 W (cold)
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Dichtung
FPM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
FPM
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 75 °C
DN
DN20
Typ
C488
Maß
3/4"
Spannung
DC
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
71 mm
E
50 mm
F
58 mm
H
116 mm
Gewicht
1.1 kg