Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32302 Serie: SC8210C487 Edelstahl/NBR Durchgang: 16mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1/2" NPT

  • ERIKS:14545801
  • Hersteller:SC8210C487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Besonderheiten
  • Funktioniert so gut wie ein arbeitendes Magnetventil und eignet sich hervorragend für Systeme mit geringen Druckunterschieden und niedrigen Mediengeschwindigkeiten.
  • Ab 0 bar öffnend.
  • Robuste Konstruktion, zuverlässig und langlebig.
Zur Liste hinzufügen

652,80 €/ Stückexkl. MwSt

763,78 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32302
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" NPT
Durchgang
16 mm
KVS-Wert
3.4 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400425-201
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
16.7 W / 35VA
Einschaltleistung
78 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Silber
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 50 °C
DN
DN15
Typ
C487
Maß
1/2"
Spannung
AC
A
86 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
71 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
119 mm
Gewicht
1 kg