Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 210 |
Typ | 32300 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSPP(G) |
Durchgang | 19 mm |
KVS-Wert | 4.7 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 16 bar |
Spulentype | 400625-142 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 12 W (heiß) - 16,8 W (kalt) |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | FPM |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material Membran | FPM |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 60 °C |
DN | DN20 |
Typ | 210D495 DC |
Maß | 3/4" |
A | 91 mm |
B | 56 mm |
C | 33 mm |
D | 71 mm |
E | 50 mm |
F | 58 mm |
H | 115 mm |
Gewicht | 1.1 kg |