Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32300 Serie: SCE210D495 Messing/NBR Durchgang: 19mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14535416
  • Hersteller:SCE210D495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

280,50 €/ Stückexkl. MwSt

328,19 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32300
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
19 mm
KVS-Wert
4.7 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400425-101
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
10,5 W / 23 VA
Einschaltleistung
55 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 60 °C
DN
DN20
Typ
210D495 AC
Maß
3/4"
A
86 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
71 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
119 mm
Gewicht
1 kg