Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32300 Serie: SCE210C494 Messing/NBR Durchgang: 16mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14535413
  • Hersteller:SCE210C494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

257,55 €/ Stückexkl. MwSt

301,33 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32300
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Durchgang
16 mm
KVS-Wert
3.4 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400625-142
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
12 W (heiß) - 16,8 W (kalt)
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 60 °C
DN
DN15
Typ
210C493/494 DC
Maß
1/2"
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
70 mm
E
50 mm
F
58 mm
H
107 mm
Gewicht
1 kg