Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32300 Serie: SCE210B454 Messing/NBR Durchgang: 25mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:14535423
  • Hersteller:SCE210B454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

458,15 €/ Stückexkl. MwSt

536,04 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32300
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
9.6 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400525-101
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
15,4 W / 33,6 VA
Einschaltleistung
110 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 60 °C
DN
DN25
Typ
210B454 AC/DC
Maß
1"
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
95 mm
E
50 mm
F
83 mm
H
134 mm
Gewicht
2 kg