Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32208 Serie: SCE210D414 Messing/NBR Durchgang: 25mm Normal geöffnet (NO) 24V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:14545546
  • Hersteller:SCE210D414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

606,90 €/ Stückexkl. MwSt

710,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32208
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
5.7 m³/h
Funktion
Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.35 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400525-101
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
15.4 W / 33.6 VA
Einschaltleistung
110 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 75 °C
DN
DN25
Maß
1"
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
95 mm
E
50 mm
F
79 mm
H
165 mm
Gewicht
2.1 kg