Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32205 Serie: SCE210D402 Messing/NBR Durchgang: 16mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14545538
  • Hersteller:SCE210D402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

226,95 €/ Stückexkl. MwSt

265,53 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32205
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Durchgang
16 mm
KVS-Wert
3.4 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.35 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400325-117
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
6 W / 15,6 VA
Einschaltleistung
34 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 75 °C
DN
DN15
Typ
D402AC
Maß
1/2"
A
80 mm
B
45 mm
C
28 mm
D
70 mm
E
39 mm
F
58 mm
H
101 mm
Gewicht
0.9 kg