336,60 €/ Stückexkl. MwSt
393,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 202 |
Typ | 32040 |
Ausführung | Proportional Magnetventil |
Prozessanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 5.6 mm |
KVS-Wert | 0.72 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 1.4 bar |
Spulentype | 400429-040 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 11 / 8 W |
Max. Viskosität | 21 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | FPM |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 90 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 75 °C |
G | 1/4" |
A | 85 mm |
B | 50 mm |
H | 95 mm |
K | 22 mm |
L | 40 mm |
Gewicht | 0.5 kg |