65,20 €/ Stückexkl. MwSt
76,28 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 257 |
Typ | 32036 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | Push-in 6mm x Rp1/8" |
Durchgang | 3.6 mm |
KVS-Wert | 0.35 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 8.5 bar |
Spulentype | 400137-642 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Kabelschuh 2xDIN46244 |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 15 / 22W |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | NBR |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 10 % max. auf 1 Minute Zeit |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP00/IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 75 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 85 °C |
A | 22 mm |
B | 29 mm |
C | 15 mm |
D | 20 mm |
E | 38 mm |
H | 67 mm |
L | 34 mm |
Gewicht | 0.18 kg |