Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32036 Serie: USE257A002 Messing/NBR Durchgang: 3.6mm Normal geschlossen (NC) 230V AC Push-in 6mm x Rp1/8"

  • ERIKS:12993308
  • Hersteller:USE257A002.230/50-60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
257
Typ
32036
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
Push-in 6mm x Rp1/8"
Durchgang
3.6 mm
KVS-Wert
0.35 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
8.5 bar
Spulentype
400137-697
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Kabelschuh 2xDIN46244
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
10 W / 14 VA
Einschaltleistung
20,4 VA
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
10 % max. auf 1 Minute Zeit
Schutzgrad (IP-Wert)
IP00/IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 75 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
A
22 mm
B
29 mm
C
15 mm
D
20 mm
E
38 mm
H
67 mm
L
34 mm
Gewicht
0.18 kg