Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32011 Serie: 8262K138S1V00H1 Edelstahl/NBR Durchgang: 3.2mm Normal geöffnet (NO) 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:13673434
  • Hersteller:8262K138S1V00H1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
262K
Typ
32011
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPT
Durchgang
3.2 mm
Funktion
Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Versorgungsspannung
24V DC
Material Gehäuse
Edelstahl
Dichtung
NBR
DN
DN10