258,40 €/ Stückexkl. MwSt
302,33 €inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 262K |
Typ | 32011 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" NPT |
Durchgang | 3.2 mm |
Funktion | Normal geöffnet (NO) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Dichtung | NBR |
DN | DN10 |