Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 262K |
Typ | 32011 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" NPT |
Durchgang | 2.4 mm |
Funktion | Normal geöffnet (NO) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Dichtung | NBR |
DN | DN10 |