Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 264 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" NPT |
Durchgang | 2.4 mm |
KVS-Wert | 0.17 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 20 bar |
Spulentype | 400325-117 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 13.8 W / 28 VA |
Einschaltleistung | 38 VA |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | UR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -60 °C bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 50 °C |
DN | DN08 |
G | 1/8" |
A | 75 mm |
B | 45 mm |
D | 38 mm |
E | 39 mm |
H | 71 mm |
J | 88 mm |
Gewicht | 0.4 kg |