Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Explosionsgeschützt Typ: 32400EM Serie: EME210C435 Messing/NBR Durchgang: 19mm Normal geöffnet (NO) 230V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14623994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

550,80 €/ Stückexkl. MwSt

644,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32400EM
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
19 mm
KVS-Wert
4.7 m³/h
Funktion
Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
10.5 W / 20 VA
Einschaltleistung
55 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Stahl Epoxidbeschichtung
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP67
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 2G Ex e mb IIC T3 Gb / II 2D Ex tb IIIC 200°C Db IP66/67
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 40 °C
DN
DN20
A
77 mm
B
120 mm
C
82 mm
D
71 mm
E
69 mm
F
58 mm
H
137 mm
Gewicht
1.3 kg