482,80 €/ Stückexkl. MwSt
564,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 210 |
Typ | 32300EM |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSPP(G) |
Durchgang | 19 mm |
KVS-Wert | 4.3 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 16 bar |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 10.5 W / 20 VA |
Einschaltleistung | 55 VA |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Stahl Epoxidbeschichtung |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP67 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | II 2G Ex e mb IIC T3 Gb / II 2D Ex tb IIIC 200°C Db IP66/67 |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 85 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 40 °C |
DN | DN20 |
A | 77 mm |
B | 120 mm |
C | 82 mm |
D | 71 mm |
E | 62 mm |
F | 58 mm |
H | 116 mm |
Gewicht | 1.3 kg |