Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Explosionsgeschützt Typ: 32300EM Serie: EME210C494 Messing/NBR Durchgang: 16mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14849302
  • Hersteller:EME210C494.230/50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

459,85 €/ Stückexkl. MwSt

538,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32300EM
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Durchgang
16 mm
KVS-Wert
3.4 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
10.5 W / 20 VA
Einschaltleistung
55 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Stahl Epoxidbeschichtung
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP67
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 2G Ex e mb IIC T3 Gb / II 2D Ex tb IIIC 200°C Db IP66/67
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 40 °C
DN
DN15
A
77 mm
B
120 mm
C
82 mm
D
70 mm
E
62 mm
F
58 mm
H
108 mm
Gewicht
1.2 kg