156,87 €/ Stückexkl. MwSt
183,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASCO |
Serie | 652 |
Typ | 31228 |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Ausgangsdruck | 0.5 - 10 bar bar |
Abscheidegrad | 25 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Halbautomatisch |
Material Behälter | Polycarbonat |
Selbstentlüftend | Ja |
Abschließbar | Nein |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 |
Max. Eingangsdruck | 16 bar |
Max. Ausgangsdruck | 10 bar |
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 5420 |
Gewicht | 550 g |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polyethylen |
Material Gehäuse | Aluminium |