Eriks
ASCO

ASCO Filter Reduzierer Fig. 31228 Serie 652 Aluminium/NBR ATEX Filtration 25µm 1/2"BSPP

  • ERIKS:12989185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

156,87 €/ Stückexkl. MwSt

183,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
652
Typ
31228
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Ausgangsdruck
0.5 - 10 bar bar
Abscheidegrad
25 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Halbautomatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Selbstentlüftend
Ja
Abschließbar
Nein
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
16
Max. Eingangsdruck
16 bar
Max. Ausgangsdruck
10 bar
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
5500
Gewicht
550 g
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polyethylen
Material Gehäuse
Aluminium