Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil schrägsitz pneumatisch betätigt Typ: 31080 Serie: E290D07B0SFB000 Edelstahl AISI 316L /PTFE Fester Kegel D90 Druck unterhalb des Ventil Federschließend Schließdruck: 6bar PN16 2" (50) EC 1935

  • ERIKS:14644725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

788,80 €/ Stückexkl. MwSt

922,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
290D
Typ
31080
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
2" (50)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
54.9 m³/h
Schließdruck
6 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
D90
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
90
Steuerdruck
4,5 - 10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE/FPM
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 431 (1.4057)
Material Deckel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
800 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 184 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
DN
2" (50)
Antrieb
D90
D
117 mm
H
252 mm
L
150 mm
L1
229 mm
SW
70 mm
Gewicht
3.9 kg