Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil schrägsitz pneumatisch betätigt Typ: 31080 Serie: E290D0450SFB000 Edelstahl AISI 316L /PTFE Fester Kegel D63 Druck unterhalb des Ventil Federschließend Schließdruck: 10bar PN16 1" (25) EC 1935

  • ERIKS:14585006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

369,75 €/ Stückexkl. MwSt

432,61 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASCO
Serie
290D
Typ
31080
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1" (25)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
17.7 m³/h
Schließdruck
10 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
D63
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
63
Steuerdruck
4,5 - 10 bar
Luftanschluss
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE/FPM
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 431 (1.4057)
Material Deckel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
800 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 184 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
DN
1" (25)
Antrieb
D63
D
85 mm
H
179 mm
L
90 mm
L1
186 mm
SW
41 mm
Gewicht
1.5 kg