Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASAHI |
Serie | 33 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PVDF |
Nennweite | DN125 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 140 mm |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Kegelform | Klappe |
Dichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |