Eriks
ASAHI

ASAHI Rückschlagventil Serie: 33 PVDF/PTFE Kegel Gerade PN10 Flansch 32mm DN25

  • ERIKS:12478924
  • Hersteller:533153025
Image 1
Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
33
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Klappe
Dichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C