Eriks
ASAHI

ASAHI Rückschlagventil Serie: 33 PVC-U/EPDM Kegel Gerade PN6 Flansch 160mm DN150

  • ERIKS:12478767
  • Hersteller:533131150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.465,60 €/ Stückexkl. MwSt

2.884,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
33
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN150
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN6
Kegelform
Klappe
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C