Eriks
ASAHI

ASAHI Rückschlagventil Serie: 33 PVC-U/EPDM Kegel Gerade PN6 Flansch 110mm DN100

  • ERIKS:12478765
  • Hersteller:533131100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.222,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.430,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
33
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN6
Kegelform
Klappe
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C