880,80 €/ Stückexkl. MwSt
1.030,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASAHI |
Serie | 33 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN80 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Kegelform | Klappe |
Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |