Eriks
ASAHI

ASAHI Rückschlagventil Serie: 33 PVC-U/EPDM Kegel Gerade PN10 Flansch 40mm DN32

  • ERIKS:12478761
  • Hersteller:533131032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

412,00 €/ Stückexkl. MwSt

482,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
33
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Klappe
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C