Eriks
ASAHI

ASAHI Rückschlagventil Serie: 33 PP-H/EPDM Kegel Gerade PN6 Flansch 140mm DN125

  • ERIKS:12478875
  • Hersteller:533111125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.228,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.607,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
33
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN125
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN6
Kegelform
Klappe
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C