5.908,00 €/ Stückexkl. MwSt
6.912,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASAHI |
Serie | 33 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PP-H |
Nennweite | DN200 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 225 mm |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Kegelform | Klappe |
Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |