Eriks
ASAHI

ASAHI Rückschlagventil Serie: 33 PP-H/EPDM Kegel Gerade PN10 Flansch 90mm DN80

  • ERIKS:12478873
  • Hersteller:533111080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.120,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.311,34 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
33
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Klappe
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C