Eriks
ASAHI

ASAHI Rückschlagventil Serie: 33 PP-H/EPDM Kegel Gerade PN10 Flansch 40mm DN32

  • ERIKS:12478869
  • Hersteller:533111032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

529,20 €/ Stückexkl. MwSt

619,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
33
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Klappe
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C