Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASAHI |
Serie | 14 |
Typ | 3770 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVDF-EL |
Material Membran | PTFE-EL |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 274 mm |
Handbedienung | Handrad |
Material Deckel | PPG |
Material Bedienelement | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Kv-Wert | 37.2 m³/h |
C | 63 mm |
L | 274 mm |
H | 191 mm |
M | 156 mm |
W | 156 mm |
Gewicht | 3.1 kg |