Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoffschweißmuffe 50mm

  • ERIKS:12478891
  • Hersteller:514374040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3770
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVDF-EL
Material Membran
PTFE-EL
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
231 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Kv-Wert
22.5 m³/h
C
50 mm
L
231 mm
H
177 mm
M
156 mm
W
156 mm
Gewicht
2.7 kg