900,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.053,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASAHI |
Serie | 14 |
Typ | 3766 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PP |
Material Membran | EPDM |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 231 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Material Deckel | PPG |
Material Bedienelement | PPG |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Kv-Wert | 22.5 m³/h |
C | 50 mm |
L | 231 mm |
H | 177 mm |
M | 174 mm |
W | 156 mm |
Gewicht | 6.5 kg |