Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Kunststoffschweißmuffe 40mm

  • ERIKS:13248711
  • Hersteller:13248711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

724,00 €/ Stückexkl. MwSt

847,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3766
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
EPDM
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
177 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Kv-Wert
9.5 m³/h
C
40 mm
L
177 mm
H
116 mm
M
130 mm
W
100 mm
Gewicht
3 kg