Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 50mm

  • ERIKS:13248706
  • Hersteller:13248706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

309,60 €/ Stückexkl. MwSt

362,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3766
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
EPDM
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
276 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Kv-Wert
22.5 m³/h
C
50 mm
L
276 mm
H
177 mm
M
156 mm
W
156 mm
Gewicht
2 kg