Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 32mm

  • ERIKS:13032203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

206,00 €/ Stückexkl. MwSt

241,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3766
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
EPDM
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
195 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Kv-Wert
7.3 m³/h
C
32 mm
L
195 mm
H
111 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
0.7 kg