Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C PTFE PN10 Klebemuffe 25mm

  • ERIKS:13248771
  • Hersteller:13248771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

285,20 €/ Stückexkl. MwSt

333,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3764
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
PTFE
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
147 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Kv-Wert
4.6 m³/h
C
25 mm
L
147 mm
H
111 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
0.6 kg