Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 40mm

  • ERIKS:13248767
  • Hersteller:13248767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

351,20 €/ Stückexkl. MwSt

410,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3764
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
EPDM
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
188 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Kv-Wert
9.5 m³/h
C
40 mm
L
188 mm
H
116 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
1.1 kg