Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3764 PVC-C EPDM PN10 Klebemuffe 20mm

  • ERIKS:13248764
  • Hersteller:13248764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

186,00 €/ Stückexkl. MwSt

217,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3764
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
EPDM
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
128 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Kv-Wert
4.1 m³/h
C
20 mm
L
128 mm
H
104 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
0.5 kg