402,80 €/ Stückexkl. MwSt
471,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ASAHI |
Serie | 14 |
Typ | 3761 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVC-U |
Material Membran | PTFE |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Nennweite | DN50 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 294 mm |
Handbedienung | Handrad |
Material Deckel | PVC-U |
Material Bedienelement | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Kv-Wert | 37.2 m³/h |
C | 63 mm |
L | 294 mm |
H | 191 mm |
M | 156 mm |
W | 156 mm |
Gewicht | 2.9 kg |