Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3761 PVC-U PTFE PN10 Klebemuffe 50mm DN40

  • ERIKS:12478712
  • Hersteller:514233040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

328,00 €/ Stückexkl. MwSt

383,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3761
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
PTFE
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
246 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PVC-U
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Kv-Wert
22.5 m³/h
C
50 mm
L
246 mm
H
177 mm
M
156 mm
W
156 mm
Gewicht
2.6 kg