Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3761 PVC-U PTFE PN10 Klebemuffe 20mm DN15

  • ERIKS:12478708
  • Hersteller:514233015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

199,20 €/ Stückexkl. MwSt

233,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3761
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
PTFE
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
128 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PVC-U
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Kv-Wert
4.1 m³/h
C
20 mm
L
128 mm
H
104 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
0.5 kg