Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3761 PVC-U EPDM PN10 Klebemuffe 63mm DN50

  • ERIKS:12478706
  • Hersteller:514231050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

265,60 €/ Stückexkl. MwSt

310,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3761
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite
DN50
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
294 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PVC-U
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Kv-Wert
37.2 m³/h
C
63 mm
L
294 mm
H
191 mm
M
156 mm
W
156 mm
Gewicht
2.9 kg