Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3761 PVC-U EPDM PN10 Klebemuffe 40mm DN32

  • ERIKS:12478704
  • Hersteller:514231032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

164,00 €/ Stückexkl. MwSt

191,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3761
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite
DN32
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
188 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PVC-U
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Kv-Wert
9.5 m³/h
C
40 mm
L
188 mm
H
116 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
1.1 kg