Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelrückschlagventil Serie: 31 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Klebemuffe 50mm

  • ERIKS:13248653
  • Hersteller:13248653
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,20 €/ Stückexkl. MwSt

144,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
31
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
159 mm
Kegelform
Kugel
Mit Gegengewicht
Nein
Mit Feder
Nein
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10